Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHIZARD SKC-18H Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton | AF8YJE 29JG85

WHIZARD SKC-18H Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton

Varastossa
Tuote: AF8YJE Malli: SKC-18HRistiviite: 29JG85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
VäriKeltainen / musta / harmaa
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6117809540

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WHIZARD SKC-24H viiltosuojattu päällystämätön hiha | AF8YJG 29JG87 SKC-24H€16.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHIZARD SKC-18H Leikkauksenkestävä Sleeve Päällystämätön Vuoraamaton
€12.47 / yksikkö