JUSTRITE 28650 Ramppi 2 rumpulle ja suuremmalle keräyskeskukselle, polyeteeni, keltainen | AE2CXX JEN28650YL

JUSTRITE 28650 ramppi 2 rummulle ja suuremmalle keräyskeskukselle, polyeteeni, keltainen

Varastossa
Tuote: AE2CXX Malli: 28650Ristiviite: JEN28650YL

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeräyskeskuksen ramppi
VäriKeltainen
Syvyys33 "
Korkeus6.25 "
Kantavuus1000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Kuormalavan määrä10
SarjatEcoPolyBlend
Temp. alue-30 astetta 120 asteeseen. F
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi39269097900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite ramppi 2 rummulle ja suuremmalle EcoPolyBlendille? Keräyskeskukset (keltainen - malli 28650) mahdollistavat raskaiden rumpujen lataamisen ja purkamisen keskuksiin helposti. Aseta ramppi minne tahansa 2-rummun tai suuremman kokoamiskeskuksen kohdalle, jotta jokapäiväinen materiaalinkäsittely on helpompaa ja turvallisempaa. Jokaisen rampin mitat ovat 48 tuumaa L x 33 tuumaa S x 6.25 tuumaa (1219 mm x 838 mm x 159 mm), nettopaino 41.0 lb (18.6 kg) ja turvallinen sallittu tasaisesti jakautunut kuorma 1000 lb (454 kg) perustuu käyttölämpötila-alueeseen -30 °F - 120 °F (-39 °C - 49 °C). Miksi tarvitset sitä? Keräyskeskuksien käyttö on tärkeää tynnyreiden vuotojen ja läikkymisen vähentämiseksi, mutta jos et pysty helposti lataamaan tynnyreitä niihin, se voi johtaa tarpeettomiin roiskeisiin. Justrite-rampeissa on liukumattomat rivat, jotka mahdollistavat helpon pääsyn rumpujen siirtämiseen keräyskeskuksiin ja niistä pois, mikä tekee niistä ihanteellisen lisäyksen parantamaan työterveyttä ja -turvallisuutta useilla tasoilla. Vaikeusasteen helpottaminen vähentää liikkuviin tynnyreihin liittyvää riskiä, ​​erityisesti vaarallisilla nesteillä täytettyjen tynnyreiden kanssa, ja parantaa tuntuvasti koko vuotojen torjuntajärjestelmääsi.

Ominaisuudet:

  • Suunniteltu erityisesti EcoPolyBlendin tynnyrien lataamiseen ja purkamiseen? keräyskeskukset
  • Liukumattomat rivat tarjoavat maksimaalisen turvallisuuden rumpujen liikkumiselle
  • Kantavuus 1000 lb (454 kg)
  • Valmistettu kierrättämättömästä polyeteenistä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28687 ramppi 2 rummulle ja suuremmalle keräyskeskukselle, musta | AE4MGP JEN28687BL 28687Musta€642.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28650 ramppi 2 rummulle ja suuremmalle keräyskeskukselle, polyeteeni, keltainen
€293.36 / yksikkö