JUSTRITE 28665 Roiskesäiliö sisä-/ulkorumpukotelo, 55 gallonaa, musta | AE4MGA JEN28665BL

JUSTRITE 28665 Roiskesäiliö sisä-/ulkorumpukotelo, 55 gallonaa, musta

Varastossa
Tuote: AE4MGA Malli: 28665Ristiviite: JEN28665BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,954.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkorumpujen annostelu ja säilytys Dolly
VäriMusta
Syvyys72 "
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus26 "
Kantavuus1250 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Prosentti kierrätetty100%
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite EcoPolyBlend Spill Containment Indoor / Outdoor Caddy (malli 28665) on kannettava yksikkö pyörillä, jonka avulla yksi henkilö voi helposti kuljettaa täyden 55 gallin (200 litran) tynnyrin. Ergonomisesti suunnitellun kotelon mitat ovat 2 tuumaa L x 26 tuumaa K x 72 tuumaa S (813 mm L x 660 mm K x 1829 66 mm S), ja siinä on kaksi kiristyshihnaa, jotka pitävät rummut tukevasti paikoillaan. 250 gal (100 litran) kaatopohja sisältää kemikaaliroiskeet, mikä eliminoi vaarat ja vaivat. Ainutlaatuinen avoimen näkymän pohjan muotoilu tekee puhdistamisesta yksinkertaista ja nopeaa, ja kestävä, 120.0 % kierrätetty musta polyeteenirakenne tarjoaa maksimaalisen korroosionkestävyyden ja tiiviin suojan. Nettopaino 54.4 lb (1250 kg) ja turvallinen sallittu tasaisesti jakautunut kuormitus 567 lb (30 kg) käyttölämpötila-alueella -120?F - 39?F (-49?C - 30?C) , tämä caddy on erittäin tukeva. Se on EPA-, SPCC-, NFPA 55-, OSHA-, EPA- ja SPCC-yhteensopiva ja täyttää palomääräykset. Miksi tarvitset sitä? Rummut on siirrettävä, ja niitä tulee siirtää turvallisimmalla ja helpoimmalla tavalla. Caddyn käyttäminen mahdollistaa kätevän ja ergonomisen liikkeen helposti, mutta myös 28665 gal:n rummun täydellisen vuodon helposti puhdistetaan avoimesta näkymästä. Tämä on enemmän kuin pelkkä käsitrukki rumpuille tai tynnyreille. Malli XNUMX toimii erikoislaitteena, jonka avulla on helppo siirtää rumpuja vuotolavalle ja pois. Caddyn käyttö parantaa työntekijöiden ja muiden turvallisuutta minimoimalla loukkaantumiset ja estämällä tarpeettomat roiskeet.

Ominaisuudet:

  • Kätevä tynnyrin käsittely ja annostelu sisäänrakennetulla roiskesäiliöllä
  • NFPA 30-, OSHA-, EPA-, SPCC- ja palokoodien noudattaminen
  • Kannettava, ergonominen muotoilu
  • Altaan tilavuus 66 gal (250 L)
  • Valmistettu 100 % kierrätetystä polyuretaanista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28664 Roiskeeristys sisä-/ulkorumpukotelo, 55 gallonaa, keltainen | AE4MGB JEN28664YL 28664Keltainen€1,622.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28665 Roiskesäiliö sisä-/ulkorumpukotelo, 55 gallonaa, musta
€1,954.05 / yksikkö