JUSTRITE 28664 Roiskeeristys sisä-/ulkorumpukotelo, 55 gallonaa, keltainen | AE4MGB JEN28664YL

JUSTRITE 28664 Roiskesäiliö sisä-/ulkorumpukotelo, 55 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AE4MGB Malli: 28664Ristiviite: JEN28664YL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,622.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkorumpujen annostelu ja säilytys Dolly
VäriKeltainen
Syvyys72 "
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus26 "
Kantavuus1250 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

The Justrite EcoPolyBlend? Spill Containment Indoor / Outdoor Caddy (model 28664) is a portable unit with wheels that allows one person to easily transport a full 55-gal (200-L) drum. The ergonomically designed caddy measures 32 in W x 26 in H x 72 in D (813 mm W x 660 mm H x 1829 mm D), with two tension straps to hold drums securely in place. A 66 gal (250 L) spill sump contains chemical spills, eliminating hazards and hassles. The exclusive open-view sump design makes cleanup simple and quick, and the durable yellow polyethylene construction provides maximum corrosion resistance and leakproof protection. With a net weight of 120.0 lb (54.4 kg) and a safe allowable uniform distributed load of 1250 lb (567 kg) based on a service temperature range of -30?F to 120?F (-39?C to 49?C), this caddy is extremely sturdy. It is EPA, SPCC, NFPA 30, OSHA, EPA, and SPCC compliant and meets fire codes. Why do you need it? Drums need to be moved, and they should be moved in the safest and easiest manner. Using a caddy not only allows for convenient, ergonomic movement with ease, but it easily accommodates a full leak from a 55 gal drum, with simple cleanup from the open-view sump. This is more than just a hand truck for drums or barrels. Model 28664 serves as a specialized apparatus that makes it easy to move drums on and off spill pallets. Using a caddy improves safety for employees and others, by minimizing injuries and negating unnecessary spills.

Ominaisuudet:

  • Kätevä tynnyrin käsittely ja annostelu sisäänrakennetulla roiskesäiliöllä
  • NFPA 30-, OSHA-, EPA-, SPCC- ja palokoodien noudattaminen
  • Kannettava, ergonominen muotoilu
  • Altaan tilavuus 66 gal (250 L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28665 Roiskesäiliö sisä-/ulkorumpukotelo, 55 gallonaa, musta | AE4MGA JEN28665BL 28665Musta€1,954.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28664 Roiskesäiliö sisä-/ulkorumpukotelo, 55 gallonaa, keltainen
€1,622.73 / yksikkö