HDE DVM-80UVM digitaalinen jännitemittari 5 V - 40 kV taustavalaistu | AH4VEH 35ME27

HDE DVM-80UVM digitaalinen volttimittari 5V - 40kV taustavalaistu

Varastossa
Tuote: AH4VEH Malli: DVM-80UVMRistiviite: 35ME27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,527.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen volttimittari
tarkkuus1%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttötaustavalaistu
Numeroiden määrä3
Virtalähde9 V litiumparisto
Jännitealue5 V - 40 kV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0625
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)36.58
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HDE DVM-80UVM digitaalinen volttimittari 5V - 40kV taustavalaistu
€3,527.51 / yksikkö