JUSTRITE 28495 Tuuletuskulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus | CH6GGM

JUSTRITE 28495 Tuuletuskulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus

Tuote: CH6GGM Malli: 28495
€274.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm Corner
Bermin muotoSuorakulmainen
VäriOranssi
Ulkopuolinen korkeus2"
Ulkopituus11 "
Ulkoleveys5.5 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
VaahtoaineAvaa Cell Urethane
Sisältää2 kpl. 2" H tuuletetut kulmat, alumiinilistat ruuveilla
MateriaaliKangas
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F
AjoneuvoliikenneAjoneuvoliikenne, Haarukkanostimet, Pyöräkärryt, Käsikärryt

Tuotteen yksityiskohdat:

Make-A-Berm? Heavy Duty allows for spill containment to be installed around difficult to move equipment, spill-prone areas, or areas where a standard-shaped berm wont' work. Heavy Duty vented Corner pieces are key to providing a full spill containment. These allow air to flow thru as forklift traffic and hand truck equipment are being used. Non-absorbent Orange modified PVC coated fabric provides a highly resistant barrier to contain oils, gasoline, acids and other liquids.

Ominaisuudet:

  • Heavy Duty -penkereissä käytetään raskaampaa PVC-pinnoitettua materiaalia sekä alumiininauhoja ajoneuvoliikenteen kestämiseksi
  • Tuuletuskulmat mahdollistavat ilman vapautumisen, kun lautaa rullataan, jotta palkki ei vaurioidu
  • Kulmakappaleita voidaan yhdistää suoriin kappaleisiin täydellisen suojaratkaisun luomiseksi
  • Sisältää roiskeita ja vuotoja ainutlaatuisissa laitetilanteissa
  • Hyvin näkyvä oranssi väri käytettäväksi vilkkaasti liikennöidyillä alueilla
  • 1.5" ja 2" ovat ihanteellisia pienen ja keskikokoisen kapasiteetin suojatarpeisiin
  • Puolipysyvä, helposti asennettavissa ja irrotettavissa
  • Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC) osalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBermin muotoSisältääHinta
JUSTRITE 28494 Tuuletuskulma, Heavy Duty, 1.5 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus | CH6GGL 28494Puolikuu2 kpl. 1.5" H tuuletetut kulmat, alumiinilistat ruuveilla€302.67
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28497 Pystykulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus | CH6GGN 28497Puolikuu2 kpl 1.5" H Pystykulmat, alumiinilistat ruuveilla€217.75
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28498 Pystykulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus | CH6GGP 28498Suorakulmainen2 kpl 2" H Pystykulmat, alumiinilistat ruuveilla€233.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28495 Tuuletuskulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus
€274.24 / yksikkö