JUSTRITE 28497 Pystykulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus | CH6GGN

JUSTRITE 28497 Pystykulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus

Tuote: CH6GGN Malli: 28497
€217.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm Corner
Bermin muotoPuolikuu
VäriOranssi
Ulkopuolinen korkeus6"
Ulkopituus11 "
Ulkoleveys4.5 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
VaahtoaineAvaa Cell Urethane
Sisältää2 kpl 1.5" H Pystykulmat, alumiinilistat ruuveilla
MateriaaliKangas
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F
AjoneuvoliikenneAjoneuvoliikenne, Haarukkanostimet, Pyöräkärryt, Käsikärryt

Tuotteen yksityiskohdat:

Merkki-A-Berm? mahdollistaa roiskevesisuojan asentamisen vaikeasti liikuteltavien laitteiden, roiskealttiiden alueiden tai alueiden, joissa standardin muotoinen valtio ei toimi, ympärille. Heavy Duty pystysuorat kulmakappaleet ovat avainasemassa täydellisen roiskeeristyksen tarjoamisessa, koska ne tarjoavat tarvittavan suojan seinässä tai pystysuorassa estesaumassa. Kestävät pystysuorat kulmakappaleet kiinnitetään helposti seinään tai pystysuoraan esteeseen polyeetteripohjaisella liimalla. Ei-imukykyinen oranssilla modifioitu PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa erittäin kestävän suojan öljyjen, bensiinin, happojen ja muiden nesteiden sisällä.

Ominaisuudet:

  • Heavy Duty -penkereissä käytetään raskaampaa PVC-pinnoitettua materiaalia sekä alumiininauhoja ajoneuvoliikenteen kestämiseksi
  • Pystykulmat mahdollistavat täysin tiiviin suojan seinillä tai pystysuoralla konealueella
  • Kulmakappaleita voidaan yhdistää suoriin kappaleisiin täydellisen suojaratkaisun luomiseksi
  • Sisältää roiskeita ja vuotoja ainutlaatuisissa laitetilanteissa
  • Hyvin näkyvä oranssi väri käytettäväksi vilkkaasti liikennöidyillä alueilla
  • 1.5" ja 2" ovat ihanteellisia pienen ja keskikokoisen kapasiteetin suojatarpeisiin
  • Puolipysyvä, helposti asennettavissa ja irrotettavissa
  • Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC) osalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBermin muotoSisältääHinta
JUSTRITE 28494 Tuuletuskulma, Heavy Duty, 1.5 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus | CH6GGL 28494Puolikuu2 kpl. 1.5" H tuuletetut kulmat, alumiinilistat ruuveilla€302.67
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28495 Tuuletuskulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus | CH6GGM 28495Suorakulmainen2 kpl. 2" H tuuletetut kulmat, alumiinilistat ruuveilla€274.24
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28498 Pystykulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus | CH6GGP 28498Suorakulmainen2 kpl 2" H Pystykulmat, alumiinilistat ruuveilla€233.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28497 Pystykulma, Heavy Duty, 2 tuuman korkeus, 2 jalkaa pituus
€217.75 / yksikkö