JUSTRITE 28358 Track Runner, 3 x 56 jalkaa koko, keltainen | CD8CHR JEN28358YL

JUSTRITE 28358 Track Runner, 3 x 56 jalkaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CHR Malli: 28358Ristiviite: JEN28358YL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Runner
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunVinyyli päällystetty
Pituus672 "
MateriaaliKangas
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6306192100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Paranna meren kestävyyttä tinkimättä toimivuudesta. Aseta tämä näkyvästi näkyvä, keltainen vinyylipinnoitettu kangas valtaan sisäpuolelle, jotta saat kohtuullisen suojan renkaan hankautumiselta. Mitat: 3 jalkaa L x 56 jalkaa pitkä

Ominaisuudet:

  • Paranna meren kestävyyttä tinkimättä toimivuudesta
  • Aseta tämä näkyvästi näkyvä, keltainen vinyylipinnoitettu kangas valtaan sisäpuolelle, jotta saat kohtuullisen suojan renkaan hankautumiselta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 28334 Track Runner, 3 x 6 jalkaa, keltainen | CD8CHD JEN28334YL 2833472 "€91.64
JUSTRITE 28340 Track Runner, 3 x 10 jalkaa, keltainen | CD8CHG JEN28340YL 28340120 "€76.50
JUSTRITE 28346 Track Runner, 3 x 16 jalkaa, keltainen | CD8CHK JEN28346YL 28346192 "€116.72
JUSTRITE 28352 Track Runner, 3 x 28 jalkaa, keltainen | CD8CHN JEN28352YL 28352336 "€185.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28358 Track Runner, 3 x 56 jalkaa, keltainen
€337.97 / yksikkö