Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28334 Track Runner, 3 x 6 jalkaa, keltainen | CD8CHD JEN28334YL

JUSTRITE 28334 Track Runner, 3 x 6 jalkaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CHD Malli: 28334Ristiviite: JEN28334YL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrack Runner
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunVinyyli päällystetty
Pituus72 "
MateriaaliKangas
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6306192100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Paranna valmen käyttöikää toimivuudesta tinkimättä Aseta tämä näkyvästi näkyvä, keltainen vinyylipinnoitettu kangas valtaan, jotta saat kohtuullisen suojan renkaan hankausta vastaan. Mitat: 3-ft L x 6-ft L

Ominaisuudet:

  • Paranna meren kestävyyttä tinkimättä toimivuudesta
  • Aseta tämä näkyvästi näkyvä, keltainen vinyylipinnoitettu kangas valtaan sisäpuolelle, jotta saat kohtuullisen suojan renkaan hankautumiselta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 28340 Track Runner, 3 x 10 jalkaa, keltainen | CD8CHG JEN28340YL 28340120 "€76.50
JUSTRITE 28346 Track Runner, 3 x 16 jalkaa, keltainen | CD8CHK JEN28346YL 28346192 "€116.72
JUSTRITE 28352 Track Runner, 3 x 28 jalkaa, keltainen | CD8CHN JEN28352YL 28352336 "€185.98
JUSTRITE 28358 Track Runner, 3 x 56 jalkaa koko, keltainen | CD8CHR JEN28358YL 28358672 "€337.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28334 Track Runner, 3 x 6 jalkaa, keltainen
€91.64 / yksikkö