Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28225 laskuritarvikkeet | CD8CGH

JUSTRITE 28225 Laskuritarvike

Varastossa
Tuote: CD8CGH Malli: 28225
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
€383.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskuri
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiLaskuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tee kirjanpidosta helppoa asentamalla olemassa oleva Aerosolv? Aerosolitölkkien hävitysjärjestelmä laskurilla 5700. Tämä auttaa poistamaan arvailut järjestelmän huollon ja suodattimen vaihdon yhteydessä ja virtaviivaistaa kierrätysprosessia. Aerosolitölkkilaskuri sopii kaikille Aerosolville? mallit. Käytä paineettomien tölkkien laskemiseen ja kirjaamiseen sekä ISO 14001 Environmental Management System (EMS) -ohjeiden ylläpitämiseen. Se asennetaan alle 2 minuutissa ja on väärentämisensuojattu – laskurin numeroita ei voi muuttaa, kun se on asennettu Aerosolv-järjestelmiin. Sisältää: Kuusiokoloavain: 1, Kilometrimerkkikaavio helpottaa rutiinihuoltoa ja suodattimien vaihtoa

Ominaisuudet:

  • Laskee ja kirjaa käsiteltyjen tölkkien määrän
  • Pidentääkö Aerosolvin käyttöikää? järjestelmä
  • Peukaloinnilta suojattu
  • Käytännöllisesti katsoen huoltovapaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28225 Laskuritarvike
€383.67 / yksikkö