Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 268505 metallinen ankkurointikaapelisarja riippulukolla | AA6QWH 14N881

JUSTRITE 268505 Metallinen ankkurointikaapelisarja riippulukolla

Varastossa
Tuote: AA6QWH Malli: 268505Ristiviite: 14N881

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikaapelisarja
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Sisällä ulkonaulko-
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ankkurointikaapelisarja riippulukolla (malli 268505) tarjoaa lisäturvaa tupakoitsijoille? tuhkakuppi, joka estää ihmisiä avaamasta sitä ilman lupaa ja lisäämällä ei-toivottua jätettä. Sitä voidaan käyttää myös lisäämään vakautta ankarissa sääolosuhteissa, kuten voimakkaissa tuulissa tai myrskyissä. Tämä sarja voidaan kiinnittää tuhkakuppiisi sitomalla 36 tuuman (914 mm) vaijerin toinen pää kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnittämällä sitten kaapelin pää ja riippulukko pohjassa olevaan kiinnitysloveen.

Ominaisuudet:

  • Sopiiko Original, Elite ja Personal Smoker's Seasefire?
  • Auttaa luomaan lisävakautta vaikeissa sääolosuhteissa
  • Tarjoaa lisäturvaa peukaloinnin estämiseksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 268505 Metallinen ankkurointikaapelisarja riippulukolla
€128.69 / yksikkö