DEWALT DWS5023 Telasahakisko Dc351kl 102 tuumalle | AC9EHN 3FYW3

DEWALT DWS5023 Telasahatela Dc351kl 102 tuumalle

Tuote: AC9EHN Malli: DWS5023Ristiviite: 3FYW3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€299.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRata Saw Track
Korkeus1 / 2 "
Pituus102 "
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7795
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)265.43
Laivan leveys (cm)23.19
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DWS5022 Telaketju Dc351kl 59 tuumaa | AC9EHM 3FYW2 DWS502259 "€122.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWS5023 Telasahatela Dc351kl 102 tuumalle
€299.00 / yksikkö