JUSTRITE 26811R Heavy Duty -tupakantumpit, teräspohja ja kaula, punainen, ruostumaton teräs, 5 gallonaa | AD2NMB 3RYZ4

JUSTRITE 26811R Heavy Duty -tupakantumpin tölkki, teräspohja ja kaula, punainen, ruostumaton teräs, 5 gallona

Varastossa
Tuote: AD2NMB Malli: 26811RRistiviite: 3RYZ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€233.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt voi
Koko5 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus38.5 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.11.5 "
Kuormalavan määrä36
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusHeavy Duty
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Turvapunainen Heavy Duty -tupakantumppipurkki (malli 26811R) on ohut, tyylitelty ulkotuhkakuppi, joka sopii mihin tahansa laitokseen, jotta tupakantumpit pysyvät vakaammin poissa yleisön silmistä. Se sopii täydellisesti tehtaan lattioihin, takaoven sisäänkäyntiin tai korjaamoille. Tämä tuhkakuppi on ADA-yhteensopiva, sen mitat ovat 38.5 tuumaa (980 mm) korkea ja 11.5 tuumaa (292 mm) pohjan halkaisija. Sen kaula ja pohja on valmistettu palonkestävästä galvanoidusta teräksestä, joka on viimeistelty punaisella, sitkeällä jauhemaalilla, joka antaa sille ruosteenkestävyyden. Paloa hidastavasta polyeteenistä valmistettu päällinen pitää sateen loitolla ja estää muita jätteitä samalla, kun se antaa selkeän aukon savukkeiden roskille. Sen innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu auttaa vähentämään laitoksesi tulipalon vaaraa ja tarjoaa maksimaalisen mukavuuden sinulle ja vierailijoillesi. Tämän tuhkakupin kaksoistippaus estää tervan tiivistymisen pääsyn ulkopuolelle, mikä säästää ylimääräistä puhdistusta. Pitkä kaulan ontelo minimoi tukkeutumisen, joten peput pääsevät helposti pohjaan, ja sen kyky pitää sisällään jopa 5 litraa peppuja, joten on hämmästyttävää, että se mahtuu silti ahtaisiin tiloihin kompaktin muotoilunsa ansiosta. Malli 19R on suunniteltu helppohoitoiseksi yksinkertaisella kolmivaiheisella kokoonpanoprosessilla. Avaa yksinkertaisesti kiertämällä puristusmutteri kohdasta, jossa kaula kohtaa alustan. Työkaluja ei tarvita eikä erillisiä lisälaitteita tarvitse huolehtia.

Ominaisuudet:

  • ADA-yhteensopiva
  • Valmistettu paloturvallisesta galvanoidusta
  • Itsestään sammuva muotoilu
  • Yksinkertainen kolmivaiheinen kokoonpano
  • Helppo huoltaa
  • Sopii tehtaille, kujille ja muihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
JUSTRITE 26810R Heavy Duty -tupakantumpin tölkki, muovinen päällinen, teräspohja ja kaula, punainen, teräs, 2.5 gallonaa | AD2NMA 3RYZ3 26810R2.5 gal.34 "€180.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26811R Heavy Duty -tupakantumpin tölkki, teräspohja ja kaula, punainen, ruostumaton teräs, 5 gallona
€233.84 / yksikkö