JUSTRITE 26810R Heavy Duty -tupakantumpin tölkki, muovinen päällinen, teräspohja ja kaula, punainen, teräs, 2.5 gallonaa | AD2NMA 3RYZ3

JUSTRITE 26810R Heavy Duty -tupakantumpin tölkki, muovinen päällinen, teräspohja ja kaula, punainen, teräs, 2.5 gallona

Varastossa
Tuote: AD2NMA Malli: 26810RRistiviite: 3RYZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt voi
Koko2.5 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus34 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1.5 "
Dia ulkopuolella.11.5 "
Kuormalavan määrä36
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusHeavy Duty
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.032
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Heavy Duty -tupakantumpin tölkki Safety Red (malli 26810R) tarjoaa vankemman ja vakaamman tavan pitää savukkeiden roska poissa yleisöltä, mutta säilyttää samalla ohuen, tyylitellyn ulkonäön yritykseesi sopivaksi. Tämä tuhkakuppi on ADA-yhteensopiva, sen korkeus on 34 mm (860 tuumaa) ja pohjan halkaisija 11.5 tuumaa (292 mm). Tämän tuhkakupin vankka tyyli tekee siitä täydellisen tehtaan lattioihin, takaoven sisäänkäyntiin, korjaamoille ja moneen muuhun. Tämän tuhkakupin kaksinkertainen tippuminen estää tervan tiivistymisen pääsyn ulkopuolelle, mikä säästää ylimääräistä siivousta, ja pitkä kaulan ontelo minimoi tukkeutumisen, jotta takat pääsevät helposti pohjaan. Tämä pienempi 2.5 litran (9 gal) tuhkakuppi on kompaktin pohjarakenteen ansiosta täydellinen kevyen liikenteen alueille tai paikkoihin, joissa tilaa on vähän. Sen kaula ja pohja on valmistettu palonkestävästä galvanoidusta teräksestä, joka on viimeistelty kovalla jauhemaalilla, joka antaa sille ruosteenkestävyyden. Paloa hidastava polyeteeninen päällinen pitää sateen loitolla ja estää muita jätteitä samalla, kun se antaa selkeän aukon tupakantummille. Tuhkakupin itsestään sammuva rakenne auttaa vähentämään tulipalon vaaraa laitoksessasi ja tarjoaa maksimaalista mukavuutta sinulle ja vierailijoillesi. Mallissa 26810R on yksinkertainen kolmivaiheinen kokoonpano ja se on helppo huoltaa. Tyhjennä yksinkertaisesti irrottamalla puristusmutteri kohdasta, jossa kaula kohtaa alustan; työkaluja ei tarvita eikä erillisiä lisälaitteita tarvitse huolehtia.

Ominaisuudet:

  • ADA-yhteensopiva
  • Valmistettu paloturvallisesta galvanoidusta
  • Itsestään sammuva muotoilu
  • Yksinkertainen kolmivaiheinen kokoonpano
  • Vankka ja tukeva muotoilu
  • Sopii tehtaille, kujille ja muihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusHinta
JUSTRITE 26811R Heavy Duty -tupakantumpit, teräspohja ja kaula, punainen, ruostumaton teräs, 5 gallonaa | AD2NMB 3RYZ4 26811R5 gal.38.5 "€233.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26810R Heavy Duty -tupakantumpin tölkki, muovinen päällinen, teräspohja ja kaula, punainen, teräs, 2.5 gallona
€180.86 / yksikkö