Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 tuumaa x 1 tuumaa PVC | AF7PTR 22FM99

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 tuumaa x 1 tuumaa PVC

Varastossa
Tuote: AF7PTR Malli: 1401-102Ristiviite: 22FM99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBullhead T-paita
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiliite
Pituus4.49 "
Max. Paine280 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3/4 "x 3/4" x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.81
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
LASCO 1401074 Bullhead Tee -sisäke 1/2 tuumaa x 3/4 tuumaa PVC | AF7QKQ 22FN42 14010744.16 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "€6.79
LASCO 1401132 Bullhead Tee -sisäke 1 tuuma x 1-1/4 tuumaa PVC | AF7QKW 22FN48 14011325"1 "x 1" x 1-1 / 4 "€9.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 1401-102 Bullhead Tee Insert 3/4 tuumaa x 1 tuumaa PVC
€6.93 / yksikkö