JUSTRITE 26626K jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, musta | AD2NLV 3RYY4

JUSTRITE 26626K jäteastia savukkeiden hävittämiseen, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, musta

Varastossa
Tuote: AD2NLV Malli: 26626KRistiviite: 3RYY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko6 gal.
VäriMusta
Rummun pään materiaaliAlumiini
RumpumateriaaliTeräs
Grillin suojamateriaaliAlumiini
Korkeus17.75 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä1
Dia ulkopuolella.12.125 "
ShapePyöreä
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSuppilo ritilällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Grillin suoja pitää muun tyyppisen roskat loitolla syttyneiden savukkeiden turvallisen eristämisen ja sammutuksen vuoksi. Ulkotuhkakuppisäiliöt saa täyttää enintään 3/4.

Ominaisuudet:

  • Säilytä ja sammuta palaneet savukkeet
  • Turvallinen ja houkutteleva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusHinta
JUSTRITE 26624K jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 4.5 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, musta | AD2NLR 3RYX9 26624K4.5 gal.Musta14.25 "€322.10
JUSTRITE 26624G jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 4.5 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, harmaa | AD2NLT 3RYY1 26624G4.5 gal.Harmaa14.25 "€312.09
JUSTRITE 26624W jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 4.5 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, valkoinen | AD2NLU 3RYY3 26624W4.5 gal.Valkoinen14.25 "€345.20
JUSTRITE 26626G jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, harmaa | AD2NLW 3RYY5 26626G6 gal.Harmaa17.75 "€334.43
JUSTRITE 26626W jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, valkoinen | AD2NLX 3RYY7 26626W6 gal.Valkoinen17.75 "€371.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26626K jäteastia savukkeiden hävittämiseen, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, musta
€350.90 / yksikkö