A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 10-5/16 , Purkausleveys (tuumaa): 6.5 , Asunnon viimeistely: Sinkitty , Kotelon korkeus: 15.25 " , Kotelon pituus: 14.625 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 6.5 " , Imuläpimitta: 9-13 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 1450 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: TEFC , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 10 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 4 9 / 16 "
Yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuvat puhaltimet hihnakäytöllä
Daytonin suorakäyttöiset, yhden tulon, eteenpäin suuntautuvat puhaltimet on suunniteltu kiertämään ilmaa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Näissä puhaltimissa on teräsrunko galvanoidulla teräksellä, mikä tarjoaa korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden. Niissä on yksittäiset ilmanottoaukot ilman vetämiseksi puhaltimen kotelon toiselta puolelta ja suorakäyttöinen rakenne moottorin kytkemiseksi suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta. Valitse laaja valikoima näistä suorakäyttöisistä eteenpäin suuntautuvista puhaltimista, saatavana 1- ja 3 -vaiheisina.