Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN Fuse-Caddy1 sulakesarja, 270 sulakkeet, 2A - 100A | CH6PJX 52CN18

BUSSMANN Fuse-Caddy1 Fuse Kit, 270 Fuses, 2A To 100A

Varastossa
Tuote: CH6PJX Malli: Fuse-Caddy1Ristiviite: 52CN18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€620.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepaketti
Ampeeria2A ja 100A
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliTerä, patruuna
Tasajänniteluokitus12 V DC, 32 V DC
SulakeluokkaEi sulakeluokkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana sulakesarjat ATC, ATM, ATM-LP, FMX ja MAX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVartalo tyyliTasajänniteluokitusSulakesarja mukanaSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräHinta
BUSSMANN NO.36 -hätäpakkaus | AA9PJF 1EJ87 NO.36---FNQ-R, KTK-R36€1,968.78
BUSSMANN ERK-28 -sulakepalvelusarja | AA9UMU 1FF19 ERK-28---FRN-R28€1,156.58
BUSSMANN BP / AGC-A5-RP autosulakepaketti, jossa 5 sulaketta | CD2FGQ 49ZU11 BP / AGC-A5-RP---AGC5€10.53
BUSSMANN CDY10TRY-ATM autojen teräsulakesarja | CH6NRB 55NJ11 CDY10TRY-ATM2A ja 30ATerä32V DC---€71.86
BUSSMANN Fuse-Caddy2 sulakesarja | CH6PJY 55NJ10 Sulake-Caddy22A ja 300ATerä32V DC---€688.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Fuse-Caddy1 Fuse Kit, 270 Fuses, 2A To 100A
€620.04 / yksikkö