JUSTRITE 26626G jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, harmaa | AD2NLW 3RYY5

JUSTRITE 26626G jäteastia savukkeiden hävittämiseen, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, harmaa

Varastossa
Tuote: AD2NLW Malli: 26626GRistiviite: 3RYY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko6 gal.
VäriHarmaa
Rummun pään materiaaliAlumiini
RumpumateriaaliTeräs
Grillin suojamateriaaliAlumiini
Korkeus17.75 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä1
Dia ulkopuolella.12.125 "
ShapePyöreä
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSuppilo ritilällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Grill guard keeps other kinds of trash out for safe containment and extinguishing of lit cigarettes. Drums should be filled no more than 3/4 full.

Ominaisuudet:

  • Säilytä ja sammuta palaneet savukkeet
  • Turvallinen ja houkutteleva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusHinta
JUSTRITE 26624K jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 4.5 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, musta | AD2NLR 3RYX9 26624K4.5 gal.Musta14.25 "€201.41
JUSTRITE 26624G jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 4.5 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, harmaa | AD2NLT 3RYY1 26624G4.5 gal.Harmaa14.25 "€181.00
JUSTRITE 26624W jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 4.5 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, valkoinen | AD2NLU 3RYY3 26624W4.5 gal.Valkoinen14.25 "€197.30
JUSTRITE 26626K jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, musta | AD2NLV 3RYY4 26626K6 gal.Musta17.75 "€204.10
JUSTRITE 26626W jäteastia savukkeiden hävittämistä varten, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, valkoinen | AD2NLX 3RYY7 26626W6 gal.Valkoinen17.75 "€199.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26626G jäteastia savukkeiden hävittämiseen, 6 gallonaa, alumiinipää grillisuojuksella, harmaa
€183.90 / yksikkö