Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 25999 Vara-avain turvakaappiin, 7 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys, 2 kpl pakkaus | AD2EER 3NPJ8

JUSTRITE 25999 Vara-avain turvakaappiin, 7 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2EER Malli: 25999Ristiviite: 3NPJ8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava avain
Syvyys6"
Korkeus5"
Lukitustolppa varustettuKyllä
AlaluokkaLaitteiston mukaan
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Vara-avaimet turvakaapin vipukahvaan, 2 kpl sarja lukkoon nro. 331 CK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 25998 siipikahvan vaihtoavain, 5 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys, 2 kpl pakkaus | AA4ZVN 13M392 25998€20.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25999 Vara-avain turvakaappiin, 7 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys, 2 kpl pakkaus
€3.20 / yksikkö