REESE 44563 Puskurin vastaanotin 6000 GVW Lbs | AH9CCP 39N705

REESE 44563 Step Puskurin vastaanotin 6000 GVW Lbs

Varastossa
Tuote: AH9CCP Malli: 44563Ristiviite: 39N705

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihepuskurin vastaanotin
Kapasiteetti GVW6000
luokkaIII / IV
Suorittaa loppuunMetal Shield (R) -pinnoite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.765
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)20.64
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vastaanotin: 2 tuumaa Vastaanottimen avaaminen pyöreän putken vetokoukku
    • Kielen paino (lb): 600
    • Maks. Painojakauma (paunaa): 1050/10500
    • Poraus vaaditaan: N

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaHinta
REESE 81378 Step Puskurin vastaanotin 3500 Gvw Lb. | AC8EXQ 39N683 81378III€58.47
REESE 44593 Puskurin vastaanotin 6000 Gvw Lb. | AC8EXR 39N756 44593III / IV€360.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REESE 44563 Step Puskurin vastaanotin 6000 GVW Lbs
€400.25 / yksikkö