Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 25998 siipikahvan vaihtoavain, 5 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys, 2 kpl pakkaus | AA4ZVN 13M392

JUSTRITE 25998 siiven kahvan vaihtoavain, 5 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4ZVN Malli: 25998Ristiviite: 13M392

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava avain
Ulkosyvyys7"
Ulkopuolinen korkeus4"
Ulkoleveys5"
AlaluokkaLaitteiston mukaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaihtoavaimet Sure-Gripiin? EX-turvakaapin melakahva, 2 kpl sarja lukkoon nro. CH545

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 25999 Vara-avain turvakaappiin, 7 tuuman leveys x 6 tuuman syvyys, 2 kpl pakkaus | AD2EER 3NPJ8 25999€3.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25998 siiven kahvan vaihtoavain, 5 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys, 2 kpl pakkaus
€20.17 / yksikkö