JUSTRITE 25989 Kaapin kansi, 33-1/2 tuumaa leveys x 34 tuumaa syvyys, keltainen | AA4ZVK 13M389

JUSTRITE 25989 Kaapin kansi, 33-1/2 tuumaa leveys x 34 tuumaa syvyys, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZVK Malli: 25989Ristiviite: 13M389

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,521.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kansi
VäriKeltainen
Syvyys34 "
Korkeus16 "
Kantavuus60 lbs.
MateriaaliTeräs
AlaluokkaUlko-tarvikkeet
Leveys33.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18-kaapin (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä, hitsatusta teräksestä, jossa on 1 mm:n eristävä ilmatila palonkestävyyttä varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Viaton sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc?-kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai se hyväksyy valinnaisen riippulukon . Haz-Alert™ heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoidut SpillSlope™ galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet tiiviin 1" (2 mm) pohjakaivon taakse ja pohjalle. Ne säätyvät 38" (2 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri jauhemaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden.Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu. Itsesulkeutuvat mallit täyttävät myös NFPA51:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Ne sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 3 °C:ssa ) tulipalossa. Ainutlaatuinen, piilotettu itsesulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Justriten kaapin kansi on helppo tapa estää mahdollisesti vaarallisten esineiden sijoittaminen kaappien päälle. Tämä kansi vähentää roiskeiden mahdollisuutta, altistumista haitallisia materiaaleja ja kannustaa hyvään kodinhoitoon.Se sopii ihanteellisesti tilanteisiin, joissa työskennellään telineillä tai hisseillä, kuten lentokonehallissa, jolloin työntekijät eivät saa laittaa materiaaleja kaltevalle tasolle. Mukana tulee vahva, teollinen lujuusteippi turvalliseen kiinnitykseen.

Ominaisuudet:

  • Vähennä roiskeiden mahdollisuutta
  • 60 ja 55 gallonan pystysuoraan rumpukaappiin
  • Ihanteellinen tilanteisiin, joissa tarvitaan työskentelyä telineillä tai hisseillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
JUSTRITE 25987 Kaapin kansi, leveys 42-1/2 tuumaa, syvyys 18 tuumaa | AA4ZVJ 13M388 2598718 "8.5 "14 lbs.42.5 "€944.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25989 Kaapin kansi, 33-1/2 tuumaa leveys x 34 tuumaa syvyys, keltainen
€1,521.66 / yksikkö