JUSTRITE 25987 Kaapin kansi, leveys 42-1/2 tuumaa, syvyys 18 tuumaa | AA4ZVJ 13M388

JUSTRITE 25987 Kaapin kansi, leveys 42-1/2 tuumaa, syvyys 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4ZVJ Malli: 25987Ristiviite: 13M388

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€853.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kansi
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Korkeus8.5 "
Kantavuus14 lbs.
MateriaaliTeräs
AlaluokkaUlko-tarvikkeet
Leveys42.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.465
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite's Cabinet Cover on helppo tapa estää mahdollisesti vaarallisten esineiden sijoittaminen turvakaappien päälle. Tavaroiden sijoittaminen kaapin päälle voi saada sen kaatumaan. Yhteensopimattomien kemikaalien läikkyminen tai vuoto voi aiheuttaa vaarallisen vuorovaikutuksen kaapin sisällön kanssa tai vaikuttaa negatiivisesti metallirakenteeseen. Tämä kansi edistää turvallisia säilytyskäytäntöjä ja kannustaa hyvään kodinhoitoon. Se auttaa vähentämään sakkojen tai viittausten mahdollisuutta, estämään roiskeet tai vuodot kaapin edessä ja ympärillä ja vähentämään ulkoisen palokuorman riskiä, ​​joka voi vaikuttaa negatiivisesti siihen, kuinka kauan kaappi kestää tulipaloa ja räjähdystä. Mukana tulee vahva, teollinen lujuusteippi turvalliseen kiinnitykseen.

Ominaisuudet:

  • Estää mahdollisuuden sijoittaa esineitä kaapin päälle
  • Vähennä vaarallisten roiskeiden mahdollisuutta
  • Auttaa yrityksen 5-S-aloitteita pitämällä alueen puhtaana, siistinä ja järjestyksessä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
JUSTRITE 25989 Kaapin kansi, 33-1/2 tuumaa leveys x 34 tuumaa syvyys, keltainen | AA4ZVK 13M389 2598934 "16 "60 lbs.33.5 "€1,401.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25987 Kaapin kansi, leveys 42-1/2 tuumaa, syvyys 18 tuumaa
€853.26 / yksikkö