JUSTRITE 25923 rumpurullakokoonpano pystysuoralle rummulle Double, 30 gallona | CD8CEM

JUSTRITE 25923 Rumpurullakokoonpano pystysuoralle rummun kaksoisrummulle, 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: CD8CEM Malli: 25923

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,189.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpurulla
VäriMusta
Syvyys30 "
MateriaaliTeräs
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä kaksinkertaisten 30 gallonan pystyrumpujen säilytyskaappien kanssa raskaiden rumpujen helpottamiseksi. Kantavuus 1,250 lbs. (567 kg)

Ominaisuudet:

  • Helpottaa rummun käsittelyä
  • Käytä kaksinkertaisten 30 gallonan pystyrumpujen säilytyskaappien kanssa raskaiden rumpujen helpottamiseen
  • Kantavuus 1,250 lbs. (567 kg)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
JUSTRITE 25920 rumpurullakokoonpano 55 gallonan pystysuoraan turvakaappiin | AD8BJZ JCB2592000 2592029.5 "€748.94
JUSTRITE 25922 rumpurullakokoonpano 55 gallonan kaksinkertaisille pystysuuntaisille turvakaapeille, 56 x 30 x 30 tuuman koko | AD8BKA 4HTR3 2592255.5 "€1,340.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25923 Rumpurullakokoonpano pystysuoralle rummun kaksoisrummulle, 30 gallonaa
€1,189.57 / yksikkö