JUSTRITE 25920 rumpurullakokoonpano 55 gallonan pystysuoraan turvakaappiin | AD8BJZ JCB2592000

JUSTRITE 25920 rumpurullakokoonpano 55 gallonan yhdelle pystysuoralle turvakaapille

Varastossa
Tuote: AD8BJZ Malli: 25920Ristiviite: JCB2592000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpurulla
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
AlaluokkaRumminkäsittely
Leveys29.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä yksittäisten 55 gallonan pystyrumpujen säilytyskaappien kanssa (myydään erikseen) raskaiden rumpujen helpottamiseen. Kantavuus 1,250 lbs. (567 kg)

Ominaisuudet:

  • Helpottaa rummun käsittelyä
  • Käytä yksittäisten 55 gallonan pystyrumpujen säilytyskaappien kanssa raskaita rumpuja helpottaaksesi
  • Kantavuus 1,250 lbs. (567 kg)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
JUSTRITE 25922 rumpurullakokoonpano 55 gallonan kaksinkertaisille pystysuuntaisille turvakaapeille, 56 x 30 x 30 tuuman koko | AD8BKA 4HTR3 2592255.5 "€1,256.79
JUSTRITE 25923 rumpurullakokoonpano pystysuoralle rummulle Double, 30 gallona | CD8CEM 2592337 "€1,095.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25920 rumpurullakokoonpano 55 gallonan yhdelle pystysuoralle turvakaapille
€676.20 / yksikkö