HALLOWELL KISTT1524PT -kaapin kaltevuus alkuun W 15 D 24 H 8 pergamentti | AA8UTE 1AEN7

HALLOWELL KISTT1524PT Lokeron kaltevuus Yläosa L 15 S 24 K 8 Pergamentti

Varastossa
Tuote: AA8UTE Malli: KISTT1524PTRistiviite: 1AEN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kalteva yläosa
VäriPergamentti
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys15 "
AlaluokkaViisto yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HALLOWELL KISTT1515PT -kaapin kaltevuus alkuun W 15 D 15 H 5 Pergamentti | AA8UTC 1AEN5 KITT1515PTPergamentti15 "5"15 "€36.09
HALLOWELL KISTT1521PT -kaapin kaltevuus alkuun W 15 D 21 H 7 Pergamentti | AA8UTD 1AEN6 KITT1521PTPergamentti21 "7"15 "€38.86
HALLOWELL KISTT1515HG -kaapin kaltevuuslista W 15 D 15 H 5 Harmaa | AA8UTF 1AEN8 KITT1515HGHarmaa15 "5"15 "€36.09
HALLOWELL KISTT1824PT -kaapin kaltevuus alkuun W 18 D 24 H 8 pergamentti | AA8UTG 1AEN9 KITT1824PTPergamentti24 "8"18 "€74.38
HALLOWELL KISTT1212MB ylämäke | AD8BPX 4HU53 KITT1212MBmeren Sininen12 "4"12 "€31.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KISTT1524PT Lokeron kaltevuus Yläosa L 15 S 24 K 8 Pergamentti
€47.87 / yksikkö