JUSTRITE 12951 Carboy, Hdpe, 20L, 70 mm Kansi | CD8DQM

JUSTRITE 12951 Carboy, Hdpe, 20L, 70 mm korkki

Varastossa
Tuote: CD8DQM Malli: 12951

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Koko5.3 gal.
Korkeus15.5 "
Pituus11 "
MateriaaliHDPE
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

UN/DOT-hyväksytty säiliö pakkausryhmälle II ja vaarallisille kemikaaleille. Täyttää UN 3H1 -standardit. Suuritiheyksinen polyeteeni (HDPE) -rakenne takaa erinomaisen kemiallisen yhteensopivuuden. Nämä UN/DOT-sertifioidut nestemäisten jätteiden varastointiin ja kuljetuksiin suunnitellut (UN-luokitus 3H1/Y1.8/100) on suunniteltu laboratoriojätteen kertakäyttöön ja helppoon hävittämiseen. Vuotava 70 mm HDPE-kansi sisältää kemikaaleja kestävän EPDM-tiivisteen. Ergonomisessa HDPE-kuoressa on suuri yläkahva, joka takaa täydellisen kädensijan, ja se tarjoaa erinomaisen kemiallisen yhteensopivuuden aggressiivisia liuottimia vastaan.

Ominaisuudet:

  • UN/DOT-hyväksytty säiliö varmistaa vaarallisten nesteiden turvallisen kuljetuksen
  • Täyttää UN 3H1 -standardit
  • Suuritiheyksinen polyeteeni (HDPE) -rakenne takaa erinomaisen kemiallisen yhteensopivuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin kokoKokoKokoHinta
JUSTRITE 12836 Carboy suodattimella, HDPE, 13.5L, 70 korkki, 6 x 1/16 tuuman koko | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 x 1/16 tuuman koko | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy suodattimella, HDPE, 13.5L, 70 korkki, 6 x 1/8 tuuman koko | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 x 1/8 tuuman koko | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy Suodattimella, Hdpe, 13.5L, 70 korkki, 6 porttia | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 porttia | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy Suodattimella, Hdpe, 13.5L, 70 korkki, 7 porttia | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12951 Carboy, Hdpe, 20L, 70 mm korkki
€73.33 / yksikkö