Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO WBSR-36 Acc. Tuki 1-3 / 16 Leveys x 36 Syvyys x 1-5 / 16 Korkeus Harmaa | AF4HLG 8X960

TENNSCO WBSR-36 Acc. Tuki 1-3/16 leveys x 36 syvyys x 1-5/16 korkeus harmaa

Varastossa
Tuote: AF4HLG Malli: WBSR-36Ristiviite: 8X960

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustetuki
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1 5 / 16 "
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliTeräs
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
TENNSCO WBSR-30 Acc. Tuki 1-3 / 16 Leveys x 30 Syvyys x 1-5 / 16 Korkeus Harmaa | AF6CZH 9X381 WBSR-3030 "€27.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WBSR-36 Acc. Tuki 1-3/16 leveys x 36 syvyys x 1-5/16 korkeus harmaa
€31.33 / yksikkö