JUSTRITE 12841 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 porttia | CD8DKW

JUSTRITE 12841 Carboy suodattimella, HDpe, 20L, 70 korkki, 6 porttia

Varastossa
Tuote: CD8DKW Malli: 12841

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä UN/DOT-liuotinjätejärjestelmät tarjoavat nestemäisen jätteen keräyksen ja hävittämisen yhdelle tai useammalle HPLC-koneelle. Hiilipoistosuodatin vangitsee mahdollisesti haitalliset liuottimista vapautuvat höyryt ja suojaa työpaikkoja vaarallisten höyryjen hengittämiseltä. UN/DOT-sertifioitu säiliö ja 70 mm:n suljettu korkki (UN-luokitus 3H1/Y1.8/100) on suunniteltu laboratoriojätteen kertakäyttöön ja helppoon hävittämiseen. HDPE-korkki asetaalihomopolymeerisovittimella tarjoaa laajan valikoiman letkuporttikokoonpanoja, letkun väkäsliitännöillä ja ilman, ja sisältää kemikaaleja kestävän EPDM-tiivisteen ja lisätulpat käyttämättömien porttien tiivistämiseen. Ergonomisesti suunnitellussa HDPE-korkissa on suuri yläkahva, joka takaa täydellisen kädensijan, ja se tarjoaa erinomaisen kemiallisen yhteensopivuuden aggressiivisia liuottimia vastaan. 90 asteen suodatinsovitin tarjoaa hiilisuodattimelle matalan profiilin asennon, jotta järjestelmä säilyy optimaalisesti penkillä tai sen alapuolella. Jokainen järjestelmä sisältää HDPE UN/DOT -säiliön, kaksi 70 mm:n korkkia (toisessa portilla varustettu adapteri jätteenkeräystä varten ja toisessa suljettu turvallista kuljetusta varten), useita portteja jäteletkuille, yhden hiilipoistosuodattimen, yhden portin hiilipoistosuodattimelle, yhden suora ja yksi 90 asteen suodatinsovitin, putkiliittimet, EPDM-tiiviste ja tulpat käyttämättömiin portteihin. Valinnainen suodattimen vaihtoilmaisin helpottaa suodattimen kyllästymisen ja vaihtamisen tarvetta. Huomautus: Korkeus sisältää vaakasuoraan suunnatun suodattimen.

Ominaisuudet:

  • Hiilisuodatin estää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden höyryjen vapautumisen ilmaan
  • UN/DOT-sertifioitu säiliö ja suljettu korkki pakkausryhmälle II ja vaarallisille kemikaaleille
  • Putkiliittimet kiinnittävät jäteputket säiliöihin luoden suljetun järjestelmän, joka estää vuodot tai roiskeet
  • Kaksiosainen korkkirakenne eliminoi tarpeen irrottaa letkua sovittimesta suljetun korkin asentamiseksi
  • Ergonomiset korkeatiheyspolyeteenistä (HDPE) UN/DOT-säiliöt tarjoavat erinomaisen kemiallisen yhteensopivuuden

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin kokoKokoKokoHinta
JUSTRITE 12836 Carboy suodattimella, HDPE, 13.5L, 70 korkki, 6 x 1/16 tuuman koko | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 x 1/16 tuuman koko | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy suodattimella, HDPE, 13.5L, 70 korkki, 6 x 1/8 tuuman koko | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 6 x 1/8 tuuman koko | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy Suodattimella, Hdpe, 13.5L, 70 korkki, 6 porttia | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12842 Carboy Suodattimella, Hdpe, 13.5L, 70 korkki, 7 porttia | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19
JUSTRITE 12843 Carboy suodattimella, HDPE, 20L, 70 korkki, 7 porttia | CD8DKY 1284370mm5.3 gal.-€483.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12841 Carboy suodattimella, HDpe, 20L, 70 korkki, 6 porttia
€421.76 / yksikkö