JUSTRITE 12940 Carboy, Polypropeeni, 20L, 83 mm Korkki | CD8DQB

JUSTRITE 12940 Carboy, polypropeeni, 20L, 83 mm korkki

Varastossa
Tuote: CD8DQB Malli: 12940

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Korkin koko83mm
Koko5.3 gal.
Korkeus24.2 "
Pituus15.25 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys8.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Näissä polypropeenista (PP) on suuret kahvat ja pohja, jossa on muotoiltu ote, joten voit helposti nostaa ja kaataa. Materiaalityyppi ja tilavuus on painettu säiliön ulkopuolelle sekä suuret, helposti luettavat metriset asteikkomerkit, jotka on sertifioitu ~5 % tarkkuudella. Saatavana 83 mm tai 120 mm koossa, mukana toimitettu PP-korkki, jossa on platinakovetettu silikonitiiviste, tarjoaa tiiviin roisketiiviin tiivisteen. Suuremman 120 mm:n kaulakoon ansiosta pääset käsiksi hyllyyn nopeaa ja helppoa puhdistamista varten. USP Class VI:n FDA-luokan PP-hartsista valmistetut läpikuultavat kalvot tarjoavat hyvän kemiallisen yhteensopivuuden käytettäessä erilaisten reagenssien, puskurien ja jauheiden kanssa. Suunniteltu sisäkierteillä ja kovalla rajoittimella, joka estää liiallisen kiristyksen ja tiivisteen vaurioitumisen, vuotavissa polypropeenitapeissa on 5/8- ja 3/4 tuuman letkun väkäset ja tavallinen sisäinen luer-kartio, joka sopii urospuoliseen väkäsadapteriin. Suuri vipu ohjaa kahta virtausnopeutta, joista toinen jatkuvaa, lukittua virtausta varten ja toinen nopeampaa, manuaalista virtausta varten. Carboys ovat yhteensopivia vaihdettavien sovittimien ja tappiliittimien kanssa. Valitse laajasta valikoimasta sovittimia, joissa on valetut tai pikaliittimet letkun väkäskokoonpanot huippujoustavuuden takaamiseksi, ja lisätapit ja monipuoliset väkäset vaihtoehtoisia pohjaletkuliitäntöjä varten. Suositeltu autoklaavijakso: 15 PSI ja 250 °F (121 °C) 20 minuuttia. Huomaa: Pituus sisältää tapin.

Ominaisuudet:

  • Polypropeenirakenne mahdollistaa asianmukaisen steriloinnin käyttökertojen välillä
  • Valmistettu autoklavoitavista USP Class VI, FDA-luokan materiaaleista
  • Vaihdettavat korkit ja sovittimet tarjoavat huippujoustavuutta liitäntöihin
  • Suorakulmainen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa
  • Vuotava tappi sisältää helposti tarttuvan vivun, joka ohjaa kahta virtausnopeutta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoKorkin kokoHinta
JUSTRITE 12928 Carboy, Polypropeeni, 2.5L, 83 mm Korkki | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€107.63
JUSTRITE 12929 Carboy, Polypropeeni, 5L, 83 mm Kansi | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€114.95
JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropeeni, 10L, 83 mm Korkki | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm€151.10
JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropeeni, 20L, 83 mm Korkki | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€203.78
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropeeni, 20L, 120 mm Korkki | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropeeni, 40L, 120 mm Korkki | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€360.57
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropeeni, 75L, 120 mm Kansi | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€843.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12940 Carboy, polypropeeni, 20L, 83 mm korkki
€283.44 / yksikkö