JUSTRITE 12933 Carboy, Polypropeeni, 40L, 120 mm Korkki | CD8DPU

JUSTRITE 12933 Carboy, polypropeeni, 40L, 120 mm korkki

Varastossa
Tuote: CD8DPU Malli: 12933

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€360.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Korkin koko120mm
Koko10.6 gal.
Korkeus30.4 "
Pituus17.1 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys9.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Näissä polypropeenista (PP) on suuret kahvat ja pohja, jossa on muotoiltu ote, joten voit helposti nostaa ja kaataa. Materiaalityyppi ja tilavuus on painettu säiliön ulkopuolelle sekä suuret, helposti luettavat metriset asteikkomerkit, jotka on sertifioitu ~5 % tarkkuudella. Saatavana 83 mm:n tai 120 mm:n koossa, mukana toimitettu PP-korkki, jossa on platinakovetettu silikonitiiviste, tarjoaa tiiviin roisketiiviin tiivisteen. Suuremman 120 mm:n kaulan koon ansiosta voit kurkottaa hyllyyn nopeaa ja helppoa puhdistamista varten. USP Class VI:n FDA-luokan PP-hartsista valmistetut läpikuultavat kalvot tarjoavat hyvän kemiallisen yhteensopivuuden käytettäessä erilaisten reagenssien, puskurien ja jauheiden kanssa. Carboyt ovat yhteensopivia vaihdettavien korkkien ja sovittimien kanssa. Valitse laajasta valikoimasta sovittimia, joissa on valetut tai pikaliittimet letkun väkäskokoonpanot huippujoustavuuden takaamiseksi. Suositeltu autoklaavijakso: 15 PSI ja 250 °F (121 °C) 20 minuuttia.

Ominaisuudet:

  • Polypropeenirakenne mahdollistaa asianmukaisen steriloinnin käyttökertojen välillä
  • Valmistettu autoklavoitavista USP Class VI, FDA-luokan materiaaleista
  • Vaihdettavat korkit ja sovittimet tarjoavat huippujoustavuutta liitäntöihin
  • Suorakulmainen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoKorkin kokoHinta
JUSTRITE 12928 Carboy, Polypropeeni, 2.5L, 83 mm Korkki | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€107.63
JUSTRITE 12929 Carboy, Polypropeeni, 5L, 83 mm Kansi | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€114.95
JUSTRITE 12930 Carboy, Polypropeeni, 10L, 83 mm Korkki | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm€151.10
JUSTRITE 12931 Carboy, Polypropeeni, 20L, 83 mm Korkki | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€203.78
JUSTRITE 12932 Carboy, Polypropeeni, 20L, 120 mm Korkki | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 12934 Carboy, Polypropeeni, 75L, 120 mm Kansi | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€843.15
JUSTRITE 12935 Carboy, polypropeeni, 10L, 3 tuuman saniteettikaula | CD8DPW 129352.6 gal.--€380.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12933 Carboy, polypropeeni, 40L, 120 mm korkki
€360.57 / yksikkö