Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12830 korkki suodattimella, 70 mm, 6 porttia, 1/16 tuuman ulkohalk. | CD8DKJ

JUSTRITE 12830 Korkki suodattimella, 70 mm, 6 porttia, 1/16 tuuman ulkohalk.

Varastossa
Tuote: CD8DKJ Malli: 12830

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Korkeus3.75 "
Pituus3.5 "
Materiaalipolypropeeni
Porttien lukumäärä6
Portit6
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Hiilisuodatin estää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden höyryjen vapautumisen ilmaanPutkuliittimet kiinnittävät jäteputket kaasuputkeen tarjoamalla suljetun järjestelmän, joka estää vuodot tai roiskeet Kaksiosainen korkkirakenne eliminoi tarpeen irrottaa letkua sovittimesta suljetun korkin asentamiseksi. Käytetään UN/ 70 mm:n korkilla varustetut DOT-hiiliputket, nämä korkki- ja hiilipoistosuodatinsarjat auttavat sitomaan turvallisesti HPLC-sovelluksissa liuottimien vapauttamat vaaralliset höyryt. Aktiivihiilipoistosuodatin vangitsee mahdollisesti haitalliset liuottimien höyryt ja suojaa työntekijöitä vaarallisten höyryjen hengittämistä vastaan. Valitse sopivan kokoinen säiliö käytettäväksi korkin ja hiilisuodattimen kanssa ja luo tehokas suljettu järjestelmä roiskeiden estämiseksi ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hävittämiseksi. HDPE-suojus asetaalihomopolymeerisovittimella tarjoaa laajan valikoiman letkuporttikokoonpanoja, letkun väkäsliitännöillä ja ilman, ja sisältää kemikaaleja kestävän EPDM-tiivisteen ja lisätulpat käyttämättömien porttien tiivistämiseen. Mukana toimitettu 90 asteen suodatinsovitin tarjoaa hiilisuodattimelle matalan profiilin asennon, jotta järjestelmä säilyy optimaalisesti penkillä tai sen alapuolella. Jokainen sarja sisältää yhden 70 mm:n korkin, useita portteja jäteletkuille, yhden portin hiilipoistosuodattimelle, yhden hiilipoistosuodattimen, yhden suoran ja yhden 90 asteen sovittimen suodattimelle, putken liittimet, EPDM-tiivisteen ja tulpat käyttämättömille porteille . HUOMAA: VaporTrap? UN/DOT-liuotinjätteen korkki ja pakokaasusuodatinsarjat on tarkoitettu käytettäväksi vain UN/DOT-säiliöiden kanssa. (mallit 12950 ja 12951)

Ominaisuudet:

  • Hiilisuodatin estää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden höyryjen vapautumisen ilmaan
  • Putkiliittimet kiinnittävät jäteputket hylsyyn tarjoten suljetun järjestelmän, joka estää vuodot tai roiskeet
  • Kaksiosainen korkkirakenne eliminoi tarpeen irrottaa letkua sovittimesta suljetun korkin asentamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PortitKokoHinta
JUSTRITE 12825 suojus suodattimella, 83 mm, 6 porttia, 1/8 tuuman ulkohalk. | CD8DKD 12825---€295.37
JUSTRITE 12826 korkki suodattimella, 83 mm, 4 porttia, 1/8 tuuman ulkoletku, 3 porttia, 1/4 tuuman ulkoletku | CD8DKE 12826---€310.17
JUSTRITE 12827 korkki suodattimella, 83 mm, 6 porttia, 1/8 tuuman ulkoletku, 1 portin letkun väkä | CD8DKF 12827---€310.17
JUSTRITE 12828 suojus suodattimella, 83 mm, 4 porttia, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, 3 porttia, 1/4 tuuman ulkohalkaisija. | CD8DKG 12828---€310.17
JUSTRITE 12829 suojus suodattimella, 83 mm, 4 porttia, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, 4 porttia, 1/4 tuuman koko | CD8DKH 12829---€324.91
JUSTRITE 12831 suojus suodattimella, 70 mm, 6 porttia, 1/8 tuuman ulkohalk. | CD8DKK 12831---€295.37
JUSTRITE 12832 korkki suodattimella, 70 mm, 6 porttia, 1/8 tuuman ulkohalk. | CD8DKL 12832---€310.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12830 Korkki suodattimella, 70 mm, 6 porttia, 1/16 tuuman ulkohalk.
€295.37 / yksikkö