Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 10218 mäntä-annostelupurkki, 1/2 gallonaa, terästä, keltainen | AA4ZUF JUT10218YL

JUSTRITE 10218 mäntä-annostelupurkki, 1/2 gallona, ​​teräs, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZUF Malli: 10218Ristiviite: JUT10218YL
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
€123.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä voi
Koko2 qt
VäriKeltainen
Dasher5"
Dasherin kokoonpanomateriaaliMessinki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus7.375 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7.25 "
Männän materiaaliMessinki, Ryton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Annostele syttyvät nesteet ja liuottimet turvallisesti, ilman jätettä tai altistumista. Valmistettu kemiallisesti kestävästä Rytonista? ja messinkiä, pumpun pohja on suunniteltu jättämään vähemmän nestettä pohjalle ennen kuin se on täytettävä. Pumppukokoonpanon alas painaminen täyttää ylemmän astian nesteellä. Ylimääräinen neste valuu turvallisesti takaisin säiliöön. Rei'itetty yläpannu toimii liekinsammuttimena. Yläreunassa on muotoiltu reunasuoja pehmeää ja ongelmatonta kostutusta varten.

Ominaisuudet:

  • Kostuta puhdistusliinat nopeasti ja helposti
  • Suunnittelu jättää vähemmän nestettä pohjalle ennen kuin se on täytettävä
  • Rei'itetty yläpannu toimii liekinsammuttimena
  • Yläreunassa on muotoiltu reunasuoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 10018 mäntä-annostelupurkki, 1 pint, teräs, keltainen | AA4ZUB JUT10018YL 100181 pt5.25 "4.875 "€121.41
JUSTRITE 10118 mäntä-annostelupurkki, 1 Quart, teräs, keltainen | AA4ZUD JUT10118YL 101181 qt5.625 "7.25 "€134.32
JUSTRITE 10318 mäntä-annostelupurkki, 1 gallona, ​​teräs, keltainen | AA4ZUH JUT10318YL 103181 gal.10.5 "7.25 "€149.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 10218 mäntä-annostelupurkki, 1/2 gallona, ​​teräs, keltainen
€123.49 / yksikkö