JUSTRITE 09508 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, punainen | AD2NYW 3TCH8

JUSTRITE 09508 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AD2NYW Malli: 09508Ristiviite: 3TCH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko14 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus20.25 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.16.063 "
Kuormalavan määrä18
SarjatSoundGard
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09308 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 37.85L, halkaisija 354 mm, pituus 464 mm, punainen | AC9XHB JCN09308RD, 9308 0930810 gal.18.25 "13.938 "€232.79
JUSTRITE 09708 Öljyinen jäteastia, 21 gallonaa, teräs, punainen | AC9XHC 3LCR4 0970821 gal.23.438 "18.375 "€349.68
JUSTRITE 09108 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 22.7L, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, punainen | AD2NYV JCN09108RD, 9108 091086 gal.15.875 "11.875 "€181.52
JUSTRITE 09410 Öljyinen jäteastia, käsikäyttöinen, 1/2 gallona, ​​halkaisija 117 mm, pituus 165 mm, punainen | AD8KGQ JCN09410RD, 9410 094100.45 gal.6.5 "4.625 "€212.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09508 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, punainen
€226.85 / yksikkö