JUSTRITE 09504 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 53L, Halkaisija 408mm, Pituus 514mm | AC3EUL JCN09504SI, 9504

JUSTRITE 09504 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 53 l, halkaisija 408 mm, pituus 514 mm

Varastossa
Tuote: AC3EUL Malli: 09504Ristiviite: JCN09504SI, 9504

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€226.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko14 gal.
VäriHopea
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus20.25 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.16.063 "
SarjatSoundGard
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09104 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 22.7L, Halkaisija 302mm, Pituus 403mm | AC3EUJ JCN09104SI, 9104 091046 gal.15.875 "11.875 "€219.66
JUSTRITE 09304 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 37.85L, Halkaisija 354mm, Pituus 464mm | AC3EUK JCN09304SI, 9304 0930410 gal.18.25 "13.938 "€232.79
JUSTRITE 09704 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 79.5L, Halkaisija 467mm, Pituus 595mm | AC3EUM JCN09704SI, 9704 0970421 gal.23.438 "18.375 "€349.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09504 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 53 l, halkaisija 408 mm, pituus 514 mm
€226.85 / yksikkö