Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 707-4-LF 2 Kyynärpää 90 astetta C x Mnpt 2 tuumaa | AD3MNC 40F221

NIBCO 707-4-LF 2 kyynärpää 90 astetta C x Mnpt 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3MNC Malli: 707-4-LF 2Ristiviite: 40F221

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMatala lyijy valettu pronssi
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine623 psi
Putken koko2"
Temp. alue-20 - 200 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7412200000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 707-4-6-LF 3/8 kyynärpää 90 astetta C x Mnpt 3/8 tuumaa | AD3MND 40F222 707-4-6-LF 3/8Matala lyijy valettu pronssi-623 psi-3 / 8 "-20 - 200 astetta F3 / 8 "€57.40
NIBCO 707-4-6-LF 1/2 kyynärpää 90 astetta C x Mnpt 1/2 tuumaa | AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2Matala lyijy valettu pronssi-623 psi-1 / 2 "-20 - 200 astetta F1 / 2 "€56.75
NIBCO 707-4-6-LF 3/4 kyynärpää 90 astetta C x Mnpt 3/4 tuumaa | AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4Matala lyijy valettu pronssi-623 psi-3 / 4 "-20 - 200 astetta F3 / 4 "€70.72
NIBCO 707-4-6-LF 1 Kyynärpää 90 astetta C x Mnpt 1 In | AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1Matala lyijy valettu pronssi-623 psi-1"-20 - 200 astetta F1"€157.38
NIBCO 7074LF-114 kyynärpää 90 lyijytön valettu Dzr-messinki | AE3VTZ 5GEV9 7074LF-114Lyijytön valettu DZR-messinki-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 - 400 astetta F1.25 "€72.25
NIBCO 7074LF-12 kyynärpää 90 matalan lyijyn valettu pronssi C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-Matala lyijy valettu pronssi577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 - 200 astetta F1 / 2 "€12.90
NIBCO 7074LF-34 kyynärpää 90 matala lyijy valettu pronssi C x MNPT | AJ2HUJ 5GEV7 7074LF-34-Matala lyijy valettu pronssi466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 - 200 astetta F3 / 4 "€24.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 707-4-LF 2 kyynärpää 90 astetta C x Mnpt 2 tuumaa
€140.54 / yksikkö