JUSTRITE 09704 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 79.5L, Halkaisija 467mm, Pituus 595mm | AC3EUM JCN09704SI, 9704

JUSTRITE 09704 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 79.5 l, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm

Varastossa
Tuote: AC3EUM Malli: 09704Ristiviite: JCN09704SI, 9704

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko21 gal.
VäriHopea
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus23.438 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.18.375 "
SarjatSoundGard
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.179
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09104 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 22.7L, Halkaisija 302mm, Pituus 403mm | AC3EUJ JCN09104SI, 9104 091046 gal.15.875 "11.875 "€219.66
JUSTRITE 09304 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 37.85L, Halkaisija 354mm, Pituus 464mm | AC3EUK JCN09304SI, 9304 0930410 gal.18.25 "13.938 "€232.79
JUSTRITE 09504 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 53L, Halkaisija 408mm, Pituus 514mm | AC3EUL JCN09504SI, 9504 0950414 gal.20.25 "16.063 "€226.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09704 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 79.5 l, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm
€349.68 / yksikkö