Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08533 rummun täyttömittari, vaaka, valurauta | CD8CCF

JUSTRITE 08533 Rummun täyttömittari, vaaka, valurauta

Varastossa
Tuote: CD8CCF Malli: 08533

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun tasomittari
Sulkemistyyppimanuaalinen
Yhteyden koko0.75 "
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 08530 Rummun täyttömittari, Pystysuora rummun polyeteeni, 19m Halkaisija 127m Pituus | AB9BKN JDR0853000, 8530 085305"polyeteeni1.417 "€32.10
JUSTRITE 08531 Pysty rummun tasomittari, 11 tuuman pituus | AF4LQJ 9AH27 0853111 "polyeteeni0.75 "€40.58
JUSTRITE 08532 Rummun täyttömittari, vaakasuora | CD8CCE 08532-Valurauta-€115.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08533 Rummun täyttömittari, vaaka, valurauta
€187.72 / yksikkö