Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08530 Rummun täyttömittari, Pystysuora rummun polyeteeni, 19m Halkaisija 127m Pituus | AB9BKN JDR0853000, 8530

JUSTRITE 08530 rummun täyttömittari, pystysuora rummun polyeteeni, halkaisija 19 m, pituus 127 m

Varastossa
Tuote: AB9BKN Malli: 08530Ristiviite: JDR0853000, 8530
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
€32.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun tasomittari
Sulkemistyyppimanuaalinen
Yhteyden koko0.75 "
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
Pidennyksen pituus5"
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.1.417 "
Kuormalavan määrä250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi39269097900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 08531 Pysty rummun tasomittari, 11 tuuman pituus | AF4LQJ 9AH27 0853111 "polyeteeni0.75 "€40.58
JUSTRITE 08532 Rummun täyttömittari, vaakasuora | CD8CCE 08532-Valurauta-€115.56
JUSTRITE 08533 rummun täyttömittari, vaaka, valurauta | CD8CCF 08533-Valurauta-€187.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08530 rummun täyttömittari, pystysuora rummun polyeteeni, halkaisija 19 m, pituus 127 m
€32.10 / yksikkö