Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08531 Pysty rummun tasomittari, 11 tuuman pituus | AF4LQJ 9AH27

JUSTRITE 08531 Pysty rummun tasomittari, 11 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF4LQJ Malli: 08531Ristiviite: 9AH27

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€32.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun tasomittari
Sulkemistyyppimanuaalinen
Yhteyden koko0.75 "
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
Pidennyksen pituus11 "
Pituus11 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 08530 Rummun täyttömittari, Pystysuora rummun polyeteeni, 19m Halkaisija 127m Pituus | AB9BKN JDR0853000, 8530 085305"polyeteeni1.417 "€26.56
JUSTRITE 08532 Rummun täyttömittari, vaakasuora | CD8CCE 08532-Valurauta-€115.56
JUSTRITE 08533 rummun täyttömittari, vaaka, valurauta | CD8CCF 08533-Valurauta-€187.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08531 Pysty rummun tasomittari, 11 tuuman pituus
€32.15 / yksikkö