JUSTRITE 08206 rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen | CD8CBR JDR08206YL, 8206

JUSTRITE 08206 rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CBR Malli: 08206Ristiviite: JDR08206YL, 8206

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€667.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusuppilo
Koko2.6 gal.
SulkemistyyppiItsesulkeutuminen
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
Suorittaa loppuunSinkitty
Liekinsammuttimen materiaaliMessinki
Liekinsammuttimen koko32 "
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Suu Dia.10.75 "
Yläkuva.10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoSulkemistyyppiMateriaaliSuu Dia.VäriYhteyden kokoYhteyden tyyppiHinta
JUSTRITE 08207 Rumpusuppilo syttyville aineille, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, punainen | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Rumpusuppilo, syttyviä2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen0.75 "NPS/NPT€527.89
JUSTRITE 08205 rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, punainen | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Rumpusuppilo2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen2"NPS/NPT€873.64
JUSTRITE 08227 Rumpusuppilo syttyville aineille, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Rumpusuppilo, syttyviä2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "Keltainen0.75 "NPS/NPT€671.86
JUSTRITE 08202 rumpusuppilo, turvasuppilo, koko 4-1/2 tuumaa, punainen | AD2TVH 3UAL1 08202Rumpusuppilo1 qtmanuaalinenTeräs4.5 "punainen2"NPS/NPT€185.96
JUSTRITE 28680 rumpusuppilo, syttymätön | AE4MGH JEN28680BL 28680Rumpusuppilo, palamattomat--polyeteeni-Musta--€136.59
JUSTRITE 28681 rumpusuppilo, syttyvä | AE4MGJ JEN28681BL 28681Rumpusuppilo, syttyviä--polyeteeni-Musta--€411.44
JUSTRITE 08208 Teräsrumpusuppilo, 37 tuuman pituus x 10-3/4 tuuman halkaisija, punainen | AH8LGH 38VY28 08208Rumpusuppilo2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen2"NPT€743.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08206 rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen
€667.27 / yksikkö