Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH HPRK-19 vesipostiosien korjaussarja | AB7WPL 24E584

JR SMITH HPRK-19 vesipostin osien korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB7WPL Malli: HPRK-19Ristiviite: 24E584

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesipostiosien korjaussarja
MateriaaliMessinki, Delrin, neopreeni ja alumiini
TyyppiSeinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
JR SMITH HPRK-41 vesipostiosien korjaussarja | AB7WPM 24E585 HPRK-41Messinki, neopreeni ja valurautaMaadoita ja lähetä€148.79
JR SMITH HPRK -42 Hydrantin osien korjaussarja - vanha tyyli | AB7WPN 24E586 HPRK-42Messinki, neopreeni ja valurautaMaadoita ja lähetä€152.26
JR SMITH HPRK-7 vesipostiosien korjaussarja | AB7WPP 24E587 HPRK-7Alumiini, messinki, neopreeni, Delrin ja kuituSeinä€136.76
JR SMITH HPRK-7VB vesipostiosien korjaussarja-imurikotelo | AB7WPQ 24E588 HPRK-7VBDelrin ja NickelSeinä€74.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH HPRK-19 vesipostin osien korjaussarja
€142.41 / yksikkö