Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M55000.100.0040 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A4 Grade, 25PK | CG8JFB 38EA44

FABORY M55000.100.0040 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A4-luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8JFB Malli: M55000.100.0040Ristiviite: 38EA44 / 157C59

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus40
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Pään korkeus6.4 mm
Head TypeHex
pään leveys17 mm
Pituus40mm
Min. Kierteen pituus26 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 931
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8186
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M55000.100.0040 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A4-luokka, 25PK
€37.20 /pakkaus