HONEYWELL Pitkän rullan vivun toimilaitteen Premium-miniatyyrikytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 1.35 " , Yhteydenottolomake: SPDT , Syvyys: 0.4 " , Korkeus: 0.63 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen PCT-polyesteri , Pituus: 1.14 " , Asennusmitat: 0.41 x 0.87 tuuman keskukset , Käyttölämpötila Alue: -40 - 180 astetta F , Päätteen tyyppi: Quick Connect , Toimilaitteen tyyppi: Pitkä rullavipu
TyyliMalliNykyinen arvosteluTasauspyörästöMaks. PretravelKäyttövoimaYli matkaVapauta voimaJännitearvotHinta (ei alv)
A
V7-7D17D8-207
1A0.042 "0.12 "5 oz.0.05 "-125 VAC€21.00
B
V7-2B17D8-207
3A0.025 "0.115 "1.59 oz.0.065 "0.10 oz.277 VAC€8.07
C
V7-1C17D8-207
15A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC€8.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?