Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A8DSA6 Letkuliitin Puristusmetriikka 45 3/8 M20 x 1.5 | AA7URY 16P866

AEROQUIP 1A8DSA6 Letkuliitin Puristusmetriikka 45 3/8 M20 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7URY Malli: 1A8DSA6Ristiviite: 16P866

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Asennustyyppi45 asteen kyynärpää
Letku3 / 8 "
Pituus1.75 "
Metrinen kierteen kokoM20X1.5
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, naisten metrinen raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A5DS4 Metric Suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Suoraan1 / 4 "1.62 "€34.31
AEROQUIP 1A6DS4 Metric Suora 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Suoraan1 / 4 "1.62 "€41.99
AEROQUIP 1A8DS4 Metric Suora 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Suoraan1 / 4 "1.62 "€125.07
AEROQUIP 1A6DS6 sopiva metrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Suoraan3 / 8 "1.75 "€77.73
AEROQUIP 1A8DS6 Sovitus Metric Suora 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Suoraan3 / 8 "1.75 "€28.30
AEROQUIP 1A10DS6 Asennus Metric Suora 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Suoraan3 / 8 "1.75 "€60.68
AEROQUIP 1A10DS8 Metric Suora 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Suoraan1 / 2 "2.38 "€78.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A8DSA6 Letkuliitin Puristusmetriikka 45 3/8 M20 x 1.5
€80.92 / yksikkö