Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TWAF-91620 momenttiavain 9/16 tuuman käyttöteräs | AG4UZF 34RR11

JONARD TWAF-91620 momenttiavain 9/16 tuuman vetoteräs

Varastossa
Tuote: AG4UZF Malli: TWAF-91620Ristiviite: 34RR11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko9 / 16 "
KahvaMuovi
Head TypeF Liitin
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.25 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetPreset
Ensisijainen asteikkoaluePreset
Räikkyvä kulma12 Tutkinnot
KiertoCW / CCW
AsetusTehdas
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus, kun vääntömomentti saavutetaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)5.41
HS-koodi8203206030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
JONARD TWAF-1220 momenttiavain 1/2 tuuman käyttöteräs | AG4UZG 34RR12 TWAF-12201 / 2 "€75.94
JONARD TWAF-91630 momenttiavain 6-1 / 4in. L. Teräs AG4UZL 34RR16 TWAF-916309 / 16 "€70.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TWAF-91620 momenttiavain 9/16 tuuman vetoteräs
€70.59 / yksikkö