EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 räjähdyssuojattu torvi, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7QHT Malli: 879DEX-G1Ristiviite: 16G828

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,878.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Ampeeria0.16A
VäriHarmaa
desibeliä97 dB @ 10 jalkaa
Syvyys3-5 / 16 "
Korkeus4.875 "
KoteloHeavy Duty Die Cast
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
AsennusSeinä
Käyttölämpötila.-13 - 104 astetta F
ArvosanaNEMA 4X
Jännite24 VDC
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.816
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8531800030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALING 878DEX-N5 Räjähdyssuojattu torvi, 120 VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa Koko | CF4NWQ 878DEX-N5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879DEX-G1 räjähdyssuojattu torvi, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tuumaa
€1,878.96 / yksikkö