Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD PT-300A -taskuväriaineen LED-johtimen jatkuvuuden testaus | AH4GLA 34GN91

JONARD PT-300A taskuväriaineen LED-johdon jatkuvuuden testaus

Varastossa
Tuote: AH4GLA Malli: PT-300ARistiviite: 34GN91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuväriaine
Sovittimen tyyppiMies- ja naarasadapterit
Connector TypeF-tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiConnector TypeeräHinta
JONARD CM-17 -kaapelikartta / värikasetti käytettäväksi koaksiaalikaapeleilla | AG9GNV 20FV27 CM-17Alligaattorikiinnike, RJ45RJ45-liitinKaapelikartta ja väriaine€184.13
JONARD MCT-468 -moduulikaapelitesteri AG9GNW 20FV31 MCT-468RJ-45-Modulaarinen kaapelitesteri€47.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD PT-300A taskuväriaineen LED-johdon jatkuvuuden testaus
€33.82 / yksikkö