Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD GPP-36 työntövoiman mittari 0-36 Oz | AC3GDB 2TDN9

JONARD GPP-36:n työntövoiman mittari 0–36 oz

Varastossa
Tuote: AC3GDB Malli: GPP-36Ristiviite: 2TDN9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä-vedä -vetomittari
tarkkuus+/- 1 Valmistuminen
näyttöUnssia ja grammaa
ToimintoMittaa jousien, hihnojen tai minkä tahansa mekaanisen mekanismin kireys (vetovoima)
alue0-36 Oz / 1020g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
JONARD GPP-8 työntövoiman mittari 0-8 oz | AC3GCZ 2TDN7 GPP-80-8 Oz / 220g€128.77
JONARD GPP-15 työntövoiman mittari 0-15 paunaa AC3GDA 2TDN8 GPP-150 - 15 paunaa / 6804g€134.79
JONARD GPP-72 työntövoiman mittari 0 - 72 Oz | AC3GDC 2TDP1 GPP-720-72 Oz / 2025g€120.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD GPP-36:n työntövoiman mittari 0–36 oz
€125.03 / yksikkö